Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz

Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Stahl verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(DSP)-M10

Art.-Nr. 0660301100

EAN 4062856402007

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz

Art.-Nr. 0660301100

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die zeitsparende Möglichkeit zur Gewindereparatur und Gewindeverstärkung
  • Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht

  • Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes

  • Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt

  • Durch den Schneidschlitz bleiben die Gewindeeinsätze auch bei starken Erschütterungen oder Vibrationen im Werkstück verankert.

  • Chrom(VI)-freie Zink-Dickschichtpassivierung für guten Korrosionsschutz (Korrosionsbeständigkeiten im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h Weißrost / 120 Rotrost)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet
  • Einsatzgebiete in der gesamten metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie

  • Gewindeverstärkung bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.

  • Gewindereparatur bei ausgerissenen Gewinden

  • Üblicher Einsatzbereich:

- Bei Leichtmetallen und Metallen mit einer Festigkeit bis ca. 400N/mm2


- Bei Gusseisen mit einer Härte bis ca. 220 HB


- Kunststoff und glasfaserverstärkter Kunststoff


(Insbesondere in den Randbereichen sind Versuche am Originalbauteil empfehlenswert.)

Werkstoff

Stahl, einsatzgehärtet

Oberfläche

Verzinkt Dickschichtpassivierung

RoHS-konform

Ja

Gewindeart x Nenndurchmesser (d)

M10

Länge (L)

18 mm

Außendurchmesser x Steigung (D)

14 x 1,5 mm

Bohrlochdurchmesser min./max.

12,7-13,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen