Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Stahl verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(DSP)-M20
Art.-Nr. 0660301200
EAN 4062856401888
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zeitsparende Möglichkeit zur Gewindereparatur und Gewindeverstärkung
- Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
- Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht
- Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes
- Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt
- Durch den Schneidschlitz bleiben die Gewindeeinsätze auch bei starken Erschütterungen oder Vibrationen im Werkstück verankert.
- Chrom(VI)-freie Zink-Dickschichtpassivierung für guten Korrosionsschutz (Korrosionsbeständigkeiten im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h Weißrost / 120 Rotrost)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Einsatzgebiete in der gesamten metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie
- Gewindeverstärkung bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
- Gewindereparatur bei ausgerissenen Gewinden
- Üblicher Einsatzbereich:
- Bei Leichtmetallen und Metallen mit einer Festigkeit bis ca. 400N/mm2
- Bei Gusseisen mit einer Härte bis ca. 220 HB
- Kunststoff und glasfaserverstärkter Kunststoff
(Insbesondere in den Randbereichen sind Versuche am Originalbauteil empfehlenswert.)
![]() | |
Werkstoff | Stahl, einsatzgehärtet |
Oberfläche | Verzinkt Dickschichtpassivierung |
RoHS-konform | Ja |
Gewindeart x Nenndurchmesser (d) | M20 |
Länge (L) | 27 mm |
Außendurchmesser x Steigung (D) | 26 x 1,5 mm |
Bohrlochdurchmesser min./max. | 24,7-25,4 mm |