Selbstschneidender Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz
Gewindeeinsatz mit Schneidschlitz Stahl verzinkt
GWDEINSA-SSHND-(DSP)-M8
Art.-Nr. 0660301080
EAN 4062856402038
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die zeitsparende Möglichkeit zur Gewindereparatur und Gewindeverstärkung
- Zur Herstellung hochbelastbarer Schraub- und sonstiger Gewindeverbindungen in Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
 - Die Einsätze werden einfach in ein vorgebohrtes oder vorgegossenes Loch eingedreht
 - Schneideffekt durch scharfe Kanten und unterbrochene Gewindegänge des Außengewindes
 - Zum leichteren Anschneiden und Einführen sind die vorderen Gewindegänge angeschrägt
 - Durch den Schneidschlitz bleiben die Gewindeeinsätze auch bei starken Erschütterungen oder Vibrationen im Werkstück verankert.
 - Chrom(VI)-freie Zink-Dickschichtpassivierung für guten Korrosionsschutz (Korrosionsbeständigkeiten im Salzsprühnebeltest nach DIN EN ISO 9227-NSS (h): 72h Weißrost / 120 Rotrost)
 
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
- Einsatzgebiete in der gesamten metall- und kunststoffverarbeitenden Industrie
 - Gewindeverstärkung bei Werkstoffen mit geringer Scherfestigkeit, z. B. Gusseisen, Alu-Legierungen, Kunststoffen, Hartholz usw.
 - Gewindereparatur bei ausgerissenen Gewinden
 - Üblicher Einsatzbereich:
 
- Bei Leichtmetallen und Metallen mit einer Festigkeit bis ca. 400N/mm2
- Bei Gusseisen mit einer Härte bis ca. 220 HB
- Kunststoff und glasfaserverstärkter Kunststoff
(Insbesondere in den Randbereichen sind Versuche am Originalbauteil empfehlenswert.)
![]()  | |
Werkstoff  | Stahl, einsatzgehärtet  | 
Oberfläche  | Verzinkt Dickschichtpassivierung  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Gewindeart x Nenndurchmesser (d)  | M8  | 
Länge (L)  | 15 mm  | 
Außendurchmesser x Steigung (D)  | 12 x 1,50 mm  | 
Bohrlochdurchmesser min./max.  | 10,7-11,4 mm  |