Selbsttrocknender Karosseriereiniger
Selbsttrocknender Karosseriereiniger WNC 31
REINIG-KFZ-SELBSTTRO-WNC31-5LTR
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Reinigt und trocknet die Karosserie in einem Schritt
Selbsttrocknendes Hochglanz-Karosserieshampoo für schnelle und effektive Fahrzeugreinigung
Keine separate Trockenhilfe erforderlich
- Spart 30 % mehr Zeit
- Spart 50–70 % mehr Wasser
Abzieher oder Fensterleder zum Trocknen nicht erforderlich
- Spart 50 % mehr Zeit
Keine Beschädigung von Oberflächen oder empfindlichen Materialien
- Streifenfrei auf Chrom, Aluminium und Mattlackierungen
Umwelt- und benutzerfreundlich, schadet dem Material nicht.
Schützt die Karosserie länger vor Schmutz
HinweisDieser Karosseriereiniger sollte immer mit mechanischen Hilfsmitteln verwendet werden, um eine perfekte Oberfläche zu gewährleisten. Für eine effiziente, streifenfreie Trocknung dürfen die Applikations- und Waschgeräte nicht mit anderen Arten von Karosseriereinigern verunreinigt sein. Verwenden Sie spezielle oder gut ausgespülte Arbeitsgeräte. Die Karosserie und die Fenster dürfen nicht mit wachsbasierten oder wasserabweisenden Produkten behandelt worden sein. Wenn die oben genannten Punkte eingehalten wurden, aber der Wasserfilm nicht gleichmäßig trocknet, sollte das Verdünnungsverhältnis erhöht werden. Bleibt nach dem Trocknen ein weißlicher Film (leicht zu entfernen) auf den Fenstern zurück, sollte das Verdünnungsverhältnis verringert werden.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
AnwendungsgebietFür die schnelle Reinigung von Fahrzeugen beim Verlassen der Werkstatt und für Autowaschanlagen mit Bürsten, aber ohne Trocknungssystem. Auch zur Reinigung von Bussen geeignet.
AnleitungFür eine optimale Anwendung des selbsttrocknenden Reinigers empfiehlt sich die Verwendung mit einem Venturi-Sprühsystem.
Für optimale Ergebnisse sollte dieser Reiniger mechanisch eingearbeitet werden (Waschbürste, Schwamm usw.).
1. Verdünnen Sie den Reiniger mit Wasser auf eine Konzentration von 5–8% verdünnen und tragen Sie die Lösung auf die Karosserie auf, vorzugsweise mit einem Venturi-Sprühsystem. Arbeiten Sie von unten nach oben. Artikel-Nr. 0891 380 100 mit einer grünen oder hellbraunen Düse als Grundeinstellung.
2. Waschen Sie das Fahrzeug vorsichtig mit mechanischen Hilfsmitteln (Waschbürste, Schwamm)
3. Spülen Sie das Fahrzeug von oben nach unten ab.
Für optimale Ergebnisse sollte dieser Reiniger mechanisch eingearbeitet werden (Waschbürste, Schwamm usw.).
1. Verdünnen Sie den Reiniger mit Wasser auf eine Konzentration von 5–8% verdünnen und tragen Sie die Lösung auf die Karosserie auf, vorzugsweise mit einem Venturi-Sprühsystem. Arbeiten Sie von unten nach oben. Artikel-Nr. 0891 380 100 mit einer grünen oder hellbraunen Düse als Grundeinstellung.
2. Waschen Sie das Fahrzeug vorsichtig mit mechanischen Hilfsmitteln (Waschbürste, Schwamm)
3. Spülen Sie das Fahrzeug von oben nach unten ab.
Inhalt | 5 l |
Produktgewicht (per Stück) | 5315,000 g |
Gebinde | Kanister |
Chemische Basis | Alkalische Tenside |
Farbe | Weiß, Transparent |
Dichte / Bedingung | 1,017 g/cm³ / bei 20°C |
Mischungsverhältnis | Konzentrat |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 50 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 24 Monate / bei 5°C bis 40°C |