Senk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Nach WN 112, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze
WN 112 Stahl verzinkt Senkkopf AW Form C
SHR-SEKPF-WN112-C-AW20-(A2K)-4,2X19
Art.-Nr.
011254219
EAN 4045727135280
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
AW-Antriebssystem:
- Bessere Drehmomentübertragung
- Höhere Standzeit
- Optimale Zentrierung
- Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist
- Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb
- Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4.2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3.1 mm |
Innenantrieb | AW20 |
Antriebart | AW |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | Spitze |