Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Nach WN 112, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze

WN 112 Stahl verzinkt Senkkopf AW Form C
SHR-SEKPF-WN112-C-AW25-(A2K)-4,8X70

Art.-Nr. 011254870
EAN 4038898962960

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit AW-Antrieb Nach WN 112, Stahl verzinkt blau passiviert (A2K), Form C mit Spitze

Art.-Nr. 011254870

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

AW-Antriebssystem:


  • Bessere Drehmomentübertragung

  • Höhere Standzeit

  • Optimale Zentrierung

  • Bessere Montageleistungen durch ermüdungsfreies Verschrauben, da der notwendige Anpressdruck zur Übertragung der Drehmomente wesentlich geringer ist

  • Größtmögliche Anlagefläche des Bit im Schraubenantrieb

  • Die gleichmäßige Kraftverteilung vermeidet Beschädigungen der Oberflächenschutzschicht und gewährleistet somit eine höhere Korrosionsbeständigkeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Overflade

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4.8 mm

Länge (l1)

70 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9.5 mm

Kopfhöhe (k1)

3.3 mm

Innenantrieb

AW25

Antriebart

AW

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

Spitze

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen