Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

ISO 14586 Edelstahl A2 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-A2-3,5X16

Art.-Nr. 420435 16

EAN 4053479257877

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 420435 16

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Innensechsrund, korrosionsbeständig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7,3 mm

Kopfhöhe (k1)

2,35 mm

Innenantrieb

TX15

Antriebart

Innen-TX

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen