Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

ISO 14586 Edelstahl A2 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-A2-4,2X38

Art.-Nr. 420442 38
EAN 4053479258850

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)

Art.-Nr. 420442 38

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Innensechsrund, korrosionsbeständig

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,4 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Innenantrieb

TX20

Antriebart

Innen-TX

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen