Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)
ISO 14586 Edelstahl A2 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X100
Art.-Nr. 420455 100
EAN 4053479256900
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund, korrosionsbeständig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Länge (l1) | 100 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10,3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Antriebart | Innen-TX |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |