Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)
ISO 14586 Edelstahl A2 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A2-5,5X60
Art.-Nr. 420455 60
EAN 4053479256849
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund, korrosionsbeständig
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | C  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 5,5 mm  | 
Länge (l1)  | 60 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 10,3 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 3 mm  | 
Innenantrieb  | TX25  | 
Antriebart  | Innen-TX  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Spitzenform  | C  |