Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586, Edelstahl A2, Form C (mit Spitze)
ISO 14586 Edelstahl A2 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX6-A2-2,2X19
Art.-Nr. 420422 19
EAN 4053479255828
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund, korrosionsbeständig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 2,2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1,3 mm |
Innenantrieb | TX6 |
Antriebart | Innen-TX |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |
