Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX C

ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-A4-3,9X50

Art.-Nr. 420539 50

EAN 4052703058037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX C

Art.-Nr. 420539 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Innensechsrund, "säurebeständig"

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,9 mm

Länge (l1)

50 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,4 mm

Kopfhöhe (k1)

2,6 mm

Innenantrieb

TX15

Antriebart

Innensechsrund

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen