Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX C
ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-A4-4,2X16
Art.-Nr. 420542 16
EAN 4050382438836
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund, "säurebeständig"
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,6 mm |
Innenantrieb | TX20 |
Antriebart | Innensechsrund |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |