Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX C
ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX20-A4-4,2X32
Art.-Nr. 420542 32
EAN 4050382439154
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund, "säurebeständig"
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A4  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Form  | C  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 4,2 mm  | 
Länge (l1)  | 32 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 8,4 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 2,6 mm  | 
Innenantrieb  | TX20  | 
Antriebart  | Innensechsrund  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Spitzenform  | C  |