Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX C
ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A4-4,8X60
Art.-Nr. 420548 60
EAN 4050382441362
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
 
					
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund, "säurebeständig"
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
|  | |
| Werkstoff | Edelstahl A4 | 
| Oberfläche | Blank | 
| RoHS-konform | Ja | 
| Form | C | 
| Nenndurchmesser (d1) | 4,8 mm | 
| Länge (l1) | 60 mm | 
| Kopfdurchmesser (dk) | 9,3 mm | 
| Kopfhöhe (k1) | 2,8 mm | 
| Innenantrieb | TX25 | 
| Antriebart | Innensechsrund | 
| Kopfform | Senkkopf | 
| Gewindeart | Blechschraubengewinde | 
| Spitzenform | C |