Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund
ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX15-A4-3,9X60

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Innensechsrund, "säurebeständig"
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Overflade | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 3.9 mm |
Länge (l1) | 60 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.6 mm |
Innenantrieb | TX15 |
Antriebart | Innensechsrund |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |
Datenblätter(X)