Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund

ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A4-4,8X25

Art.-Nr. 420548 25
EAN 4050382439543

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund

Art.-Nr. 420548 25

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX C

Mit Innensechsrund, "säurebeständig"

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4.8 mm

Länge (l1)

25 mm

Kopfdurchmesser (dk)

9.3 mm

Kopfhöhe (k1)

2.8 mm

Innenantrieb

TX25

Antriebart

Innensechsrund

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen