Senk-Blechschraube Form C mit Innensechsrund
ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX Form C
SHR-SEKPF-ISO14586-C-TX25-A4-5,5X32
Art.-Nr.
420555 32
EAN 4055375092965
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
ISO 14586 Edelstahl A4 Senkkopf TX C
Mit Innensechsrund, "säurebeständig"
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 5.5 mm |
Länge (l1) | 32 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10.3 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |
Innenantrieb | TX25 |
Antriebart | Innensechsrund |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Spitzenform | C |