Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Stahl vernickelt (E2J), Form C, mit Kreuzschlitz H.

DIN 7982 Stahl vernickelt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(E2J)-3,5X16

Art.-Nr. 0116243516

EAN 4050642136014

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Stahl vernickelt (E2J), Form C, mit Kreuzschlitz H.

Art.-Nr. 0116243516

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

  • Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.

  • Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.

  • Form C = Gewinde mit Spitze
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Vernickelt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,9 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

H

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen