Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H DIN 7982, Stahl verzinkt, schwarz (A2S), Form C, mit Kreuzschlitz H.
DIN 7982 Stahl schwarz verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-DIN7982-C-H2-(A2S)-4,2X19
Art.-Nr. 0116034219
EAN 4047376567412
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.
Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.
Form C = Gewinde mit Spitze
Form F = Gewinde ohne Spitze
Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Schwarz verzinkt |
RoHS-konform | Nein |
Form | C |
Nenndurchmesser (d1) | 4,2 mm |
Länge (l1) | 19 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,1 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,5 mm |
Innenantrieb | H2 |
Antriebart | H |
Kopfform | Senkkopf 80 Grad |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |