Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank
ISO 7050 Edelstahl A2 20H Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H0-A2-20H-2,2X9,5
Art.-Nr. 011682295
EAN 4053479720722
		
			
			
				
Preis für gewählte Verpackungseinheit
				
			
		
		
				
	
	
	
				
Exklusiv für Gewerbetreibende
		Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
		Produktinformationen
	
	
		
	
	
		
	Datenblätter(X)
![]()  | |
Werkstoff  | Edelstahl A2  | 
Oberfläche  | Blank  | 
RoHS-konform  | Ja  | 
Nenndurchmesser (d1)  | 2,2 mm  | 
Länge (l1)  | 9,5 mm  | 
Kopfdurchmesser (dk)  | 4,4 mm  | 
Kopfhöhe (k1)  | 1,1 mm  | 
Innenantrieb  | H0  | 
Antriebart  | Kreuzschlitz  | 
Kopfform  | Senkkopf  | 
Gewindeart  | Blechschraubengewinde  | 
Gewindeausführung  | Vollgewinde  | 
Leistungserklärung (EU-BauPVO)  | Nein  | 
Spitzenform  | C  | 
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 | 
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 | 
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 | 
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |