Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank
ISO 7050 Edelstahl A2 20H Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-A2-20H-3,5X9,5
Art.-Nr. 011683595
EAN 4053479720968
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 3,5 mm |
Länge (l1) | 9,5 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8,2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,35 mm |
Innenantrieb | H1 |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |
| Gewindegröße | St 2,2 | St 2,9 | St 3,5 | St 3,9 | St 4,2 | St 4,8 | St 5,5 | St 6,3 | St 8 | St 9,5 |
| Blechdicke min. (mm) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,1 |
| Bleckdicke max. (mm) | 1,8 | 2,2 | 2,8 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| Vorbohr ∅ (mm) | 1,2 | 2,1 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,5 | 4,1 | 4,7 | 6,1 | 7,7 |