Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

ISO 7050 Edelstahl A2 20H Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H3-A2-20H-5,5X19

Art.-Nr. 011685519
EAN 4053479721712

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank

Art.-Nr. 011685519

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Nenndurchmesser (d1)

5,5 mm

Länge (l1)

19 mm

Kopfdurchmesser (dk)

11,5 mm

Kopfhöhe (k1)

3,0 mm

Innenantrieb

H3

Antriebart

Kreuzschlitz

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen