Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Edelstahl A2 blank
ISO 7050 Edelstahl A2 20H Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H3-A2-20H-6,3X16
Art.-Nr.
011686316
EAN 4053479721903
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
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Nenndurchmesser (d1) | 6,3 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 12,6 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3,15 mm |
Innenantrieb | H3 |
Antriebart | Kreuzschlitz |
Kopfform | Senkkopf |
Gewindeart | Blechschraubengewinde |
Gewindeausführung | Vollgewinde |
Leistungserklärung (EU-BauPVO) | Nein |
Spitzenform | C |