Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

ISO 7050 Stahl verzinkt Senkkopf H Form C
SHR-SEKPF-ISO7050-C-H2-(A2K)-4,8X13

Art.-Nr. 011674813

EAN 4053479719917

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Kreuzschlitz H ISO 7050, Form C, verzinkt blau passiviert (A2K), mit Kreuzschlitz H

Art.-Nr. 011674813

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.
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
Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

13 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,4 mm

Kopfhöhe (k1)

2,8 mm

Innenantrieb

H2

Antriebart

Kreuzschlitz

Kopfform

Senkkopf

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen