Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7972, Stahl verzinkt (A2K)

DIN 7972 Stahl verzinkt Senkkopf Form C
SHR-SEKPF-DIN7972-C-(A2K)-3,5X9,5

Art.-Nr. 0110203595
EAN 4048539955442

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form C mit Schlitz DIN 7972, Stahl verzinkt (A2K)

Art.-Nr. 0110203595

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2000 St.
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
Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

3,5 mm

Länge (l1)

9,5 mm

Kopfdurchmesser (dk)

6,8 mm

Kopfhöhe (k1)

2,1 mm

Innenantrieb

Schlitz

Antriebart

Schlitz

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen