Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert

DIN 7982 Stahl verzinkt Senkkopf Z Form F
SHR-SEKPF-DIN7982-F-Z2-(A2K)-4,2X16

Art.-Nr. 0116304216

EAN 4052703343676

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube Form F mit Kreuzschlitz Z DIN 7982, Stahl verzinkt, blau passiviert

Art.-Nr. 0116304216

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschrauben gehören zu den gewindeformenden Schrauben. Diese Schrauben formen beim Einschrauben in ein vorgefertigtes Kernloch ihr Gegengewinde selbst.



Richtwerte für die Wahl des richtigen Kernlochdurchmessers, sind in der DIN 7975 enthalten.



Form C = Gewinde mit Spitze


Form F = Gewinde ohne Spitze


Form R = Gewinde mit abgerundeter Spitze

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Form

F

Nenndurchmesser (d1)

4,2 mm

Länge (l1)

16 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8,1 mm

Kopfhöhe (k1)

2,5 mm

Innenantrieb

Z2

Antriebart

Z

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

F

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen