Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin

DIN 7982 Edelstahl A2 Senkkopf TX Pin
SHR-SEKPF-A2/70-(TX25-PIN)-4,8X38

Art.-Nr. 0284014838
EAN 4061975327444

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senk-Blechschraube mit Innensechsrund und Sicherungspin

Art.-Nr. 0284014838

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Blechschraubengewinde ähnlich DIN 7982, Edelstahl A2 - 70. Mit Innensechsrund-Antrieb und Sicherungspin.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Form

C

Nenndurchmesser (d1)

4,8 mm

Länge (l1)

38 mm

Kopfdurchmesser (dk)

10,45 mm

Kopfhöhe (k1)

4,3 mm

Innenantrieb

TX25+P

Antriebart

TX mit Sicherungspin

Kopfform

Senkkopf 80 Grad

Gewindeart

Blechschraubengewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Leistungserklärung (EU-BauPVO)

Nein

Spitzenform

Spitze

Gewindegröße St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Blechdicke min. (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Bleckdicke max. (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Vorbohr ∅ (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen