Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank
ISO 8747 Stahl blank
NGL-SEKERB-ISO8747-2,5X10
Art.-Nr. 0248802510
EAN 4024835526074
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
Nenndurchmesser (d1) | 2,5 mm |
Länge (l) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 4,6 mm |
Fasenlänge (c) | 0,75 mm |
Normen | ISO 8747 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |