Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank

ISO 8747 Stahl blank
NGL-SEKERB-ISO8747-2X8

Art.-Nr. 0248800208
EAN 4055375101483

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank

Art.-Nr. 0248800208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

2 mm

Länge (l)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,7 mm

Fasenlänge (c)

0,6 mm

Normen

ISO 8747

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen