Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank

ISO 8747 Stahl blank
NGL-SEKERB-ISO8747-3X8

Art.-Nr. 0248800308

EAN 4024835525688

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank

Art.-Nr. 0248800308

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Länge (l)

8 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,45 mm

Fasenlänge (c)

0,9 mm

Normen

ISO 8747