Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl blank
ISO 8747 Stahl blank
NGL-SEKERB-ISO8747-4X10
Art.-Nr. 0248800410
EAN 4024835525763
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
Nenndurchmesser (d1) | 4 mm |
Länge (l) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7,25 mm |
Fasenlänge (c) | 1,2 mm |
Normen | ISO 8747 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |