Senkkerbnagel ISO 8747 Stahl verzinkt (A2K)
ISO 8747 Stahl verzinkt
NGL-SEKERB-ISO8747-(A2K)-3X6
Art.-Nr.
024881306
EAN 4046778080802
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
Nenndurchmesser (d1) | 3 mm |
Länge (l) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5,45 mm |
Fasenlänge (c) | 0,9 mm |
Normen | ISO 8747 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |