Senkkopfschraube Typ SK/A4 - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Edelstahl A4 mit Senkscheibe Edelstahl A4
Schraube Senkkopf A4 Durchsteckmontage f. W-FAZ-IG
SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-A4/70-GLEIT-M12X30
Art.-Nr. 0904812030
EAN 4048539961498
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/A4
Hinweis
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 7991 |
Gewindedurchmesser | 12 mm |
Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix) | 17/27/37 mm |
Innenantrieb | IS8 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!