Senkkopfschraube Typ SK/S - Durchsteckmontage DIN 7991 (ISO 10462) Stahl 8.8 blau verzinkt mit Senkscheibe Stahl blau verzinkt
Schraube Senkkopf ST vz. Durchsteckm. für W-FAZ-IG
SHR-SEKPF-F.DBL-SHB-(A2K)-GLEIT-M10X25
Art.-Nr. 0904710030
EAN 4048539961405
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Verwendung mit Fixanker W-FAZ-IG/S
Hinweis
Sechskantschrauben, Senkkopfschrauben, Unterlegscheiben, Senkkopfscheiben und Muttern sind speziell beschichtet und lt. ETA-99/0011 nur zulässig im Dübelsystem.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Normen | DIN 7991 |
Gewindedurchmesser | 10 mm |
Befestigungshöhe Durchsteckmontage max. (t fix) | 16/26/36 mm |
Innenantrieb | IS6 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!