Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkniet DIN 661 Edelstahl A4 blank

DIN 661 Edelstahl A4 blank
NT-DIN661-A4-3X10

Art.-Nr. 092307310

EAN 4038898248422

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkniet DIN 661 Edelstahl A4 blank

Art.-Nr. 092307310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 stainless steel A4, plain
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Edelstahl A4

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

3 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

2,87 mm

Länge (l1)

10 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen