Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkniet DIN 661 Stahl blank

DIN 661 Stahl blank
NT-DIN661-2X7

Art.-Nr. 0922400207
EAN 4046778884769

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkniet DIN 661 Stahl blank

Art.-Nr. 0922400207

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

2 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

1,87 mm

Länge (l1)

7 mm

Kopfdurchmesser (dk)

3,5 mm

Kopfhöhe (k1)

1 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen