Senkniet DIN 661 Stahl blank
DIN 661 Stahl blank
NT-DIN661-4X16
Art.-Nr. 0922400416
EAN 4038898109488
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
Normen | DIN 661 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schaftdurchmesser (d1) | 4 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 3,87 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 7 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2 mm |