Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkniet DIN 661 Stahl verzinkt

DIN 661 Stahl verzinkt
NT-DIN661-(A2K)-3X6

Art.-Nr. 0922410306

EAN 4046778191898

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkniet DIN 661 Stahl verzinkt

Art.-Nr. 0922410306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 15000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 galvanised steel
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

3 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

2,87 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5,2 mm

Kopfhöhe (k1)

1,4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen