Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkniet

DIN 661 Stahl blank
NT-DIN661-3X6

Art.-Nr. 0922400306
EAN 4024835652674

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkniet

Art.-Nr. 0922400306

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Stahl blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

3 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

2.87 mm

Länge (l1)

6 mm

Kopfdurchmesser (dk)

5.2 mm

Kopfhöhe (k1)

1.4 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen