Senkniet
DIN 661 Stahl blank
NT-DIN661-5X10
Art.-Nr.
0922400510
EAN 4045727108901
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 661 Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 661 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schaftdurchmesser (d1) | 5 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 4.82 mm |
Länge (l1) | 10 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8.8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2.5 mm |