Senkniet
DIN 661 Stahl blank
NT-DIN661-6X22
Art.-Nr.
0922400622
EAN 4045727260661
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 661 Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Standards | DIN 661 |
Material | Stahl |
Surface | Blank |
RoHS-compliant | Ja |
Shank diameter (d1) | 6 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 5.82 mm |
Length (l1) | 22 mm |
Head diameter (dk) | 10.5 mm |
Head height (k1) | 3 mm |