Senkniet
DIN 661 Stahl blank
NT-DIN661-6X25
Art.-Nr.
0922400625
EAN 4045727317105
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 661 Stahl blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Normen | DIN 661 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schaftdurchmesser (d1) | 6 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 5.82 mm |
Länge (l1) | 25 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 10.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 3 mm |