Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkniet

DIN 661 Edelstahl A2 blank
NT-DIN661-A2-4X12

Art.-Nr. 091901412
EAN 4038898258001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkniet

Art.-Nr. 091901412

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Edelstahl A2 blank
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Edelstahl A2

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

4 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

3.87 mm

Länge (l1)

12 mm

Kopfdurchmesser (dk)

7 mm

Kopfhöhe (k1)

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen