Senkniet
DIN 661 Edelstahl A4 blank
NT-DIN661-A4-3X16
Art.-Nr.
092307316
EAN 4038898248446
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 661 Edelstahl A4 blank
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Normen | DIN 661 |
Werkstoff | Edelstahl A4 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Schaftdurchmesser (d1) | 3 mm |
Hülsenaußendurchmesser (d2) | 2.87 mm |
Länge (l1) | 16 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 5.2 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.4 mm |