Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkniet

DIN 661 Aluminium
NT-DIN661-ALU-5X20

Art.-Nr. 0922430520
EAN 4038898107330

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkniet

Art.-Nr. 0922430520

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 661 Aluminium
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Normen

DIN 661

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Schaftdurchmesser (d1)

5 mm

Hülsenaußendurchmesser (d2)

4.82 mm

Länge (l1)

20 mm

Kopfdurchmesser (dk)

8.8 mm

Kopfhöhe (k1)

2.5 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen