Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkscheibe/Unterlagscheibe flach blau verzinkt

Senkscheibe/Unterlegscheibe Stahl verzinkt f. ASSY
SHB-SE-(A3K)-D8,5
ASSY

Art.-Nr. 0457700108
EAN 4056807148786

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkscheibe/Unterlagscheibe flach blau verzinkt

Art.-Nr. 0457700108

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Erhöhung des Kopfdurchzuges bei Senkkopfschrauben mit 90° Kopf
  • Vollmaterial Stahl

  • Ebene, flache Auflagefläche
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Passend z.B. für ASSY Senkkopfschrauben ∅ 6, 8, 10 und 12 mm

Innendurchmesser (d1)

8.5 mm

Außendurchmesser (d2)

25 mm

Außendurchmesser 2 (d3)

18 mm

Senkdurchmesser (d4)

17 mm

Höhe (h1)

5 mm

Scheibendicke (t)

5 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

RoHS-konform

Ja

Geeignet für

Senkschraube D 8 mm

Einsatzbereich

Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen