Senkscheibe/Unterlagsscheibe Edelstahl A1
Senkscheibe/Unterlegsscheibe Edelstahl A1
SHB-SE-A1-D6,4
Art.-Nr. 045756
EAN 4011231388207
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
Anwendungsgebiet
Für Alu-Fensterbau, Wintergartenbau, Fassadenbau, Treppenbau, Straßenbahn-, Waggonbau, Straßenbahn-Werkstätten
Geeignet für Senkschrauben
![]() | |
Innendurchmesser (d1) | 6,4 mm |
Außendurchmesser (d2) | 18 mm |
Außendurchmesser 2 (d3) | 14,5 mm |
Höhe (h1) | 3,8 mm |
Scheibendicke (t) | 3,8 mm |
Werkstoff | Edelstahl A1 |
Oberfläche | Blank |
RoHS-konform | Ja |
Geeignet für | Senkschraube D 6 mm |
Einsatzbereich | Holzbau, Holztafelbau, Konstruktiver Holzbau |