Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, Stahl 010.9, blank

DIN 7991 Stahl 010.9 blank
SHR-SEKPF-DIN7991-010.9-IS4-M6X30

Art.-Nr. 412386 30

EAN 4054458584533

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, Stahl 010.9, blank

Art.-Nr. 412386 30

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hinweis

Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert I NennØ M18, M22, M24) Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.



Senkungswinkel:


M3 - M20: 90°


M22 & M24: 60°



Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Gewindeart x Nenndurchmesser (d1)

M6

Länge (l1)

30 mm

Kopfdurchmesser (dk)

12 mm

Kopfhöhe (k1)

3,3 mm

Innenantrieb (s1)

IS4

Normen

DIN 7991

Werkstoff

Stahl

Festigkeitsklasse

010.9

Oberfläche

Blank

RoHS-konform

Ja

Kopfform

Senkkopf

Antriebart

Innensechskant

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeform

Regelgewinde

Gewindeausführung

Vollgewinde

Produktklasse

A

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen