Senkschraube mit Innensechskant DIN 7991, Stahl 010.9, verzinkt blau passiviert (A2K)
DIN 7991 Stahl 010.9 verzinkt
SHR-SEKPF-DIN7991-010.9-A2K-IS2,5-M4X8
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Senkungswinkel bei M3-M20 90° und bei M22 und M24 60°
Gefertigt nach DIN 7991. Die DIN 7991 wurde zurückgezogen und durch die ISO 10642 ersetzt. Es besteht eingeschränkte Austauschbarkeit. (Kopfhöhe und Kopfdurchmesser teilweise geändert | Nenn-∅ M18, M22, M24). Bei Neukonstruktionen wird empfohlen die marktüblichere ISO-Variante einzusetzen.
Diese Schrauben sind aufgrund der Kopfgeometrie nur eingeschränkt belastbar, siehe DIN EN ISO 898-1
Datenblätter(X)
Gewindeart x Nenndurchmesser (d1) | M4 |
Länge (l1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (dk) | 8 mm |
Kopfhöhe (k1) | 2,3 mm |
Innenantrieb (s1) | IS2,5 |
Normen | DIN 7991 |
Werkstoff | Stahl |
Festigkeitsklasse | 010.9 |
Oberfläche | Verzinkt |
RoHS-konform | Ja |
Kopfform | Senkkopf |
Antriebart | Innensechskant |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeform | Regelgewinde |
Produktklasse | A |